カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 未来工業(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw2-22m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)