カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • シュナイダーエレクトリック(473)
  • ホンダ(450)
  • 三菱ふそう(329)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(247)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
  • SYS(シブタニ)(137)
  • SYS(117)
  • OM SYSTEM(95)
  • ハリケーン(79)
  • SPARKFUN(74)
  • 青木精密工業(71)
  • トヨタ(69)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • カツイチ(67)
  • NORGREN(62)
  • AMPHENOL(59)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sys」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディアomron(オムロン)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)Sysmac Studio ネットワークライセンスomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1omron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1omron(オムロン)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
Sysmac Studio チーム開発オプション omron(オムロン)Sysmac Studio チーム開発オプションomron(オムロン)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1omron(オムロン)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studioomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション omron(オムロン)Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプションomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
オペレーションソフトウェア CNC Operator omron(オムロン)オペレーションソフトウェア CNC Operatoromron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ソフトウエア omron(オムロン)ソフトウエアomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
種別SysmacStudioセーフティエディションライセンス数1
Omron ライセンス omron(オムロン)Omron ライセンスomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
ライセンス ライセンス Machine Creators用 omron(オムロン)ライセンス ライセンス Machine Creators用omron(オムロン)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Sysmac Studioは、Windows 7 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 8 / Windows 8.1 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 10 (32ビット / 64ビットモデル)の各OSで動作します。Sysmac StudioインストールDVD及びライセンス。Sysmac StudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール / アンインストール、ユーザー登録、及びSysmac Studioの自動更新を行うことができま
仕様●アクセサリタイプ:ライセンス●併用可能製品:Machine Creators●コード番号:136-2784アズワン品番65-7317-60
SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ omron(オムロン)SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニットomron(オムロン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
SYSMAC OPC Server omron(オムロン)SYSMAC OPC Serveromron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニットomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板 omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CPM2B用取り付け板omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
適合機種CPM2B
プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラSYSMAC CVM1/CV用F型カバーomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類F型カバー
プログラマブルコントローラ SYSMAC ボード増設用ケーブル CPM2B omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC ボード増設用ケーブル CPM2Bomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
長さ(m)0.4ケーブル長(m)0.4
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用終端抵抗器 omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用終端抵抗器omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様I/O増設の最終端に装着適合規格U、C
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトルomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブルomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様CPU装置/CPU増設装置←→ I/O増設装置
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ  回生制動ユニット omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニットomron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトルomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブルomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用種別長距離増設用接続ケーブル
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1 omron(オムロン)FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
NAシリーズ omron(オムロン)NAシリーズomron(オムロン)
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
オムロンのHMI NAシリーズは、Sysmacオートメーションプラットフォームにおいて、FA生産現場に求められる。機械全体をひとつのソフトウェアで設計するために開発された「オートメーションソフトウェア Sysmac Studio」。ロジック、モーション、安全、アナログ、画像処理、そしてHMIまでも統合したソフトウェアです。ひとつに統合されたプロジェクトで管理されるため、各デバイスの設計データを共有。機械のインターフェースを高速に開発することができます。NJ/NX/NYコントローラの変数を自動でNAシリーズ HMIのプロジェクトにも共有できます。マッピング1つでHMIの変数作成ができるので、コントローラとHMIトータルの効率的な変数設計が可能です。インテリセンス機能が設計・入力作業をアシストします。コントローラとHMI編集画面を同時に表示できます。デバイスを切り替えることなくプログラムが編集できるので、コントローラとHMIトータルの設計効率が向上します。ツール機能配置、操作導線を統一し、デバイスが違っても違和感のない操作感です。一つのプロジェクト内で全ての機器を管理できます。プロパティグリッドを使って、オブジェクトのビュー、アニメーション、アクション、イベントを明確に、素早く設定、。変更できます。進化した画面エディタで、オブジェクトのグループ化や回転、サイズ変更などが1クリックで簡単にできます。HMIのスクリプトはオープンなVisual Basicを採用しました。アプリケーションをより柔軟に実現します。コントローラとHMIのプログラムを同時にシミュレーションすることが可能です。ブレークポイントの設定やステップ実行操作などの動作確認が同時にできるので、。コントローラとHMIトータルのデバッグ効率の向上を実現します。事前に各デバイスの動作を連携したシミュレーションでチェックできるので、立ち上げ期間の短縮ができます。装置にトラブルが発生した場合には、早期の原因追究と対応が重要となります。Sysmacプラットフォームにおいて、NAは早期の装置復旧を強力にサポートします。現場のHMI画面をEthernetやWi-Fi経由で、タブレットなどに表示、操作できます。リモートでアクセスするデバイスを管理、制限でき、利便性を確保しつつ、不用意な誤操作や情報漏えい防止に役立ち。ます。コントローラやセーフティ機器と同様に、プロジェクトもパスワードプロテクト可能です。転送データを上書きや盗難から保護できます。NAシリーズにはIAG(インテリジェント・アプリケーション・ガジェット)機能を搭載。プロジェクトを部品化し、再利用性を高めることで、IAGは画面開発プロセスを簡単でスピーディにします。シンプルな図形から複雑なオブジェクトまで、ファンクションブロックのようにお客様独自のコレクションを作成したり、プロジェクト間で共有したりすることが可能です。コントロールや機械パーツコレクションの画像を使って、お客様独自のIAGを作成します。インタフェースプロパティと、再利用時にオブジェクトを使用可能にする方法を設定します。IAGを作成し、シミュレーションをしてテストした後、そのIAGを公開し、コレクションファイルを配布することで、再利用できるようになります。グラフ、レシピ、アラームなどの画面制御に便利なIAGライブラリは「ソフトウェア」からダウンロードができます。詳細は、ソフトウェアをご覧ください。NA5と同等機能を保有するWindowsアプリケーションであるSoft-NAは、大型モニタや耐環境モニタなど、さまざまなハードウェアに対応可能で、変化するユーザニーズに迅速に対応いたします。またSoft-NAは、産業用PC/パソコン上で動作しますので、例えばお客様が開発したデータ収集プログラムとSoft-NAを同時に動作させることができます。これにより装置の見える化を図り、ダウンタイムを改善することも可能になります。Soft-NAでもNJ/NXコントローラ変数共有や統合シミュレータといった統合開発環境のメリットをお使いいただけます。またNJ/NXトラブルシュート機能もNA5同様に内蔵し、装置早期復旧を強力に支援します。加えて、NA5の画面データをお持ちであれば、簡単にSoft-NA用の画面に変換可能です。「きれい」を追求したビットマップファイルをご用意*1。操作性や視認性に優れた画面を作成できます。文字列データのテキスト表示も67種類の豊富なフォントで、美しく表現できます。また、DXFファイルにも対応しているため、CADデータの表示も可能です。拡大/縮小しても描画品質の劣化を気にする必要がありません。*1. 「きれいな部品」は、メーカーWebサイトよりダウンロード可能。ラベル(1行)やテキストボックス(複数行)のテキストを間接参照して表示を切り替えることが可能です。装置の稼働状況やアラームの詳細情報の表示が簡単になります。アラームの設定が容易なため、アラーム機能の作画工数を削減できます。あらかじめ設定した項目で「ソート」したり任意のキーワードで「フィルタリング」することができます。多数発生しているアラームからすぐに見たい異常箇所を特定できます。数値表示・入力やグローバル変数に対してスケール設定が可能です。登録しておいた変換式に応じて、変数の値を変換できるので、コントローラ内部データをわかりやすく見せることができます。コントローラ上の変数や多次元配列の情報を折れ線グラフとして表示できます。またサブルーチン(Visual Basic)を使って、NJ/NX/NYのSDカード内のCSVファイルを折れ線グラフとして表示もできます。モーション動作のログ結果など大型の配列データについては、先頭からのオフセットで表示範囲を指定することもできます。NAのキーバッドにアジア言語キーパッド「日本語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語」が使用可能です。言語機能を使用すると、言語切り替え時に自動的に文字入力用キーパッドも変更されます。食品包装機のレシピ追加作業などに母国語の言語にて品種名の入力ができます。処理に時間がかかるサブルーチンでも、画面の描画更新に影響を与えずに実行できます。例えば、繰り返し回数が多くなりやすいデータ処理や、待ち時間が発生する処理など、処理時間がかかるサブルーチンを実行中でも、画面の描画を継続でき、操作性、視認性に影響を与えません。各アラーム設定で詳細画面のページを設定することができます。アラーム発生時に、該当のアラームを選択し、トラブルシュートの画面を確認することができます。標準キーパッドのサイズ変更やお客様専用に不要なキーを外したり、ボタン押下で特殊な動きをカスタマイズすることができます。キーパッドを操作しやすくしたり、お客様のアプリケーションに合ったキーパッドが簡単に作成できます。また、チェックボックス・スライダー・ラジオボタンの大きさが変更可能で、オブジェクトを大きくして機械の操作性を向上できます。データ入力部品などの上限値・下限値に変数を設定することで、上下限値を動的に変更可能です。機械の状態に応じて入力を制限できます。ページに対して任意の数値を割り当てることができ、PLCからのページ切替動作を容易に制御可能になります。これまで使用していたサブルーチンが不要になり、特に画面番号を数値で指定するケースの多いCJシリーズ使用時に有効です。*1。*1.NJ/NX/NYシリーズでも使用できる機能です。Sysmac Studio上でNJ/NX/NYシリーズとNAシリーズがリアルタイムに情報を共有することで、高い設計生産性を実現します。NAシリーズHMIの編集画面とNJ/NX/NYコントローラ編集画面を同時に表示し編集作業ができます。そのため、デバイスを切り替えることなく編集できるので、コントローラとHMIトータルの設計効率が向上します。プロジェクトファイルからNAをデバイス単位でインポート・エクスポートすることが可能です。コントローラ・HMI設計者がそれぞれ並行開発する場合に、画面データをコントローラ側のプロジェクトにマージすることができます。NAシリーズHMIの画面で表示、書込したい変数をラダー編集画面からドラッグ&ドロップするだけで自動的に変数を割り付けてオブジェクトを作成できます。*。HMIの変数作成、割付が不要となり、設計効率が大幅に向上します。*入力接点を指定した場合はボタン、出力接点の場合はランプを自動作成。NJ/NX/NYコントローラの変数を自動的にNAシリーズHMIにマッピングすることが可能です。設計効率の向上と変数追加時のマッピング忘れを防止します。・手動マッピング時にデバイス名の生成ルールをカスタマイズ可能としました。お好みのルールでマッピングすることができます。NAシリーズHMIで新規に登録した変数を、オブジェクトのプロパティやNAのグローバル変数テーブルから、コントローラ変数テーブルに登録・マッピングすることができます。毎回コントローラのグローバル変数テーブルに戻って追加する必要がなく、作業時間が削減されます。お客様の装置のグローバル展開やモジュール化設計対応をサポートします。言語ごとにフォント様式、サイズ、スタイルが設定でき、お客様の規定フォントでの設定や、言語に合わせた見やすいフォントにすることが可能です。また個別のオブジェクト文字列のフォントだけを言語ごとに設定することも可能です。・デフォルト言語が変更可能で、画面だけでなくプロパティやアラームグループが現地の言語で表示され、設計生産性が向上します。アラームテーブルのレイアウトで、Excelへのエクスポート・インポート。Excelのソート、フィルタ機能を使って編集することができます。・メッセージと詳細内容の両方の文字列を、まとめてExcelへエクスポート・インポート。アラームID単位で整列して表示するため、全文字列情報を見比べながらの編集が可能です。アラームを装置のモジュール単位などでグループ分けしても、全アラームテーブル情報をまとめてインポート・エクスポートが可能です。文字列情報を直接プロパティに登録するだけでなく、先にIDを割り付けて、後でIDに文字列を入力することが可能です。リソースIDを基準に管理することで、画面を標準化し、装置仕様に応じて文字列をExcelなどで後からまとめて入力するすることができます。リソースを装置のモジュール単位などでグループ分けしても、全リソーステーブル情報をまとめてインポート・エクスポートすることが可能です。・同一ページのボタン・ランプの変数や表現式、リソースID・文字列などのオブジェクトプロパティを、すべての言語データでインポート・エクスポートが可能です。Excel上でのプロパティ一括編集や、文字列の多言語編集を行うことで、リソース編集効率や品質が向上します。シンプルに徹したGUIと、作業動線を最小限にする便利な支援機能が充実。ページをライブラリファイルとして保存することができ、。別のプロジェクトファイルにおいて、ページ単位で再利用することができます。セット・モーメンタリといったボタンの種類をプロパティで切り替えることができます。設計中・設計後でもボタンの種類を容易に変更可能です。1つの部品でボタンとランプの機能を組み合わせた様々な部品を簡単に作成できます。入力カーソル移動順序が設定可能です。連続して数値を入力する場合、テンキーのエンターキー押下で次の数値入力に自動的に移動します。装置の入力手順化やオペレータの操作工数削減ができます。同じ外観・設定の部品を変数割り付けを変更して一度に複数作成することができます。画面作成工数を大幅に削減できます。NA本体が表示している画面のスクリーンショットをNAのSDカードやUSBメモリに保存できます。・機械の操作説明書を作成するためにNA操作中の画面が必要な場合。・現場トラブル発生中に、現在表示している画面を証拠として保存したい場合。サポートフォーマット: PNG。NJ/NX/NYコントローラとNAシリーズHMIのシミュレエータを同時に表示して実行可能。コントローラのプログラムとNA画面表示の連動や、NAの操作とVBプログラムの連動など動作確認を同時に行うことができます。シミュレータを止めずに、任意ページを選択し表示したり、プロパティの変更が可能。シミュレーション時に発見した修正箇所をすぐに修正し、あとでまとめてビルドすることで、修正漏れの防止やビルド回数を削減できます。NJ/NX/NYコントローラと同じGUIを採用。モニタ/変更したい変数を登録し、ウォッチウィンドウ上で値を変更することで、実機がなくてもNAシミュレータ画面上での画面デバッグが簡単にできます。NJ/NX/NYコントローラと同じGUIのクロスリファレンス機能を搭載。検索したい変数をグローバル変数上でクリックすると、その変数を使用している箇所(発生箇所)がクロスリファレンスウィンドウ上に表示されます。発生箇所をクリックすると、コントローラとHMIを含むプロジェクト全体で検索・ジャンプが可能なため、ラダーや画面を含むプロジェクトトータルの設計・デバッグ効率が向上します。プロジェクト内のすべてのサブルーチン(Visual Basic)やオブジェクトのテキストや変数の文字列を検索/置換できます。変数名や銘板などの編集/デバッグを効率的に行えます。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用コネクタカバーomron(オムロン)
329税込362
1個
6日以内出荷
仕様I/Oバスコネクタ保護用
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用外付コネクタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ用外付コネクタomron(オムロン)
299税込329
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ IP65 omron(オムロン)タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ IP65omron(オムロン)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
NAシリーズHMI。オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。先を見越したオペレータ / マシン関係。将来の変化に対応できる拡張可能なプラットフォーム。迅速な反応が可能
仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの色:黒●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:136-2780アズワン品番65-7317-94