カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BMW(144)
  • Triumph(48)
  • 東海キャスター(42)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • ホンダ(15)
  • SAMTEC(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • ホーザン(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • SMC(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • Kawasaki(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • エスコ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t118」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
溶接工程向け近接センサ E2EWSシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWSシリーズomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から68日以内出荷
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11Domron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離11mm ±10%設定距離(mm)0~8.8ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ディレイオフ ロッカースイッチ A8GS-T omron(オムロン)ディレイオフ ロッカースイッチ A8GS-Tomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
101日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)