カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- brembo(2)
- CKD(7)
- DHA Corporation(2)
- EPSON(1)
- HAKKO(白光)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KANA(片山チエン)(41)
- KSフィルター(3)
- KTC(1)
- POLARG(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アソー(2)
- イスカル(5)
- コガネイ(100)
- ヤンマー(4)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「t12-b2」の検索結果

パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h