カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(5)
  • CKD(86)
  • 廣杉計器(64)
  • ニッセイ(39)
  • SMC(37)
  • 渡辺電機工業(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • ベッセル(20)
  • 水本機械製作所(17)
  • イスカル(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • JTC(15)
  • 住まいスタイル(15)
  • KTC(12)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • ビックス(7)
  • カーメックス(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t15h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷