カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(105)
  • レイ・アウト(65)
  • 鹿島化学金属(UKB)(35)
  • SMC(29)
  • ツカサ電工(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • ニッサン(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • Festo(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • イスカル(10)
  • エスコ(10)
  • シヤチハタ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • TRUSCO(8)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-a」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から113日以内出荷
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
649税込714特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
599税込659特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部
スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)スターデルタ・タイマ H3DT-Gomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ A30NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NZomron(オムロン)
399税込439
1個
31日以内出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)押しボタンスイッチ A30NLomron(オムロン)
1,788税込1,967
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NLPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NWPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
209税込230
1個
翌々日出荷から62日以内出荷
カラーキャップ omron(オムロン)カラーキャップomron(オムロン)
78税込86
1個
31日以内出荷