カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • アズワン(12)
  • 日本理化学器械(NRK)(12)
  • SAMTEC(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Canon(4)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • Entrelec(4)
  • セキスイ(3)
  • 扶桑精機(3)
  • コンサス(3)
  • TRUSCO(2)
  • 長谷川工業(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • X.A.M(2)
  • タチバナ製作所(2)
  • SCHOTT/DURAN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-110」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)サーミスタモータ保護リレー K8AKomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)