カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • (45)
  • SAMTEC(31)
  • KTM(26)
  • 安立計器(15)
  • DUCATI(15)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • BMW(12)
  • LION (ライオン事務器)(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • MARKLESS STYLE(9)
  • TRUSCO(8)
  • SMC(7)
  • ダイシン(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 東西電気産業(5)
  • AXYGEN(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts11」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡易電力ロガー omron(オムロン)簡易電力ロガーomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
サーミスタモータ保護リレー K8AK omron(オムロン)サーミスタモータ保護リレー K8AKomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500