カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • マキタ(2)
  • POSH Faith(29)
  • SWAGE-LINE(9)
  • Fishiman(フィッシュマン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ニッサン(8)
  • SMC(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハリケーン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Vesrah(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • 佐文工業所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw007」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FAomron(オムロン)
17,880税込19,668
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
プログラマブルターミナル omron(オムロン)プログラマブルターミナルomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
Omron タッチパネル ディスプレイ omron(オムロン)Omron タッチパネル ディスプレイomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)-コントラスト比-表示デバイス-ポート-
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 omron(オムロン)タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65omron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804アズワン品番65-7265-53