カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ParkerTAIYO(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 扶桑精機(4)
  • アズワン(3)
  • 三菱電機(1)
  • trad(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • TIME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「um30s」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置omron(オムロン)
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ