カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(3)
- INFINEON(2)
- KLAXON(5)
- MICROCHIP(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Sensata / Cynergy3(2)
- SICK(2)
- SILICON LABS(2)
- SMC(192)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- Texas Instruments(14)
- YAMAZEN(山善)(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ハネウェル(1)
- 新ダイワ(9)
- 近江精機(1)
- ブランドをもっと見る
「v64-20」の検索結果
特価

アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m、100 mm
omron(オムロン)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷内蔵電源付きE3JK光電センサ。OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。 この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。リレー出力(全電圧) スポットを可視化する赤のLED 遠くからでも見える大型インジケータ より高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタ ABSハウジング仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:778-8704アズワン品番65-7335-54
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801個10日以内出荷から32日以内出荷寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
G6L
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC4.5V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)