カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlca2-n」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    32日以内出荷から75日以内出荷
  • 一般リミット(新) WL omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様●コネクタピンNo:NO:34/NC:12電圧DC(使用)保護構造IP67アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)端子形状G1/2 アース端子定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状ねじ式(M12)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)表示灯表示灯なしアース端子なし許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm配線箇所NC+NO
  • WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ omron(オムロン)

    WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    本体のLED/ネオンランプでスイッチの動作状態を表示。Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。使用周囲温度5~120℃ 耐熱タイプ(形WL□-TH-N/形WL□-TH)。屋外で使用 耐候タイプ(形WL□-P1-N/形WL□-P1)
    質量(g)255(形WLCA2-Nの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)スイッチ一般内蔵スイッチアクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)定格電圧【動作表示灯(LED)】AC/DC10~115V耐電圧【(同極端子間/ねじ締め端子)】AC1000V 50/60Hz 1min、【(各端子とアース間/ねじ締め端子)】AC2,200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+80(ただし氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~25(初期値、内蔵スイッチ単体)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性120回/min、1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1000万回以上)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(ねじ締め端子_動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて直出し/プリワイヤ_動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて)衝撃(誤動作)(m/s2)~300衝撃(耐久)(m/s2)~1000許容操作頻度(回/min)【電気的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
検出・センサカテゴリ