WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ

WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ - omron(オムロン)

本体のLED/ネオンランプでスイッチの動作状態を表示
Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
使用周囲温度5~120℃ 耐熱タイプ(形WL□-TH-N/形WL□-TH)
屋外で使用 耐候タイプ(形WL□-P1-N/形WL□-P1)

質量(g)
255(形WLCA2-Nの場合)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
スイッチ
一般内蔵スイッチ
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(R38mm)
定格電圧
【動作表示灯(LED)】AC/DC10~115V
耐電圧
【(同極端子間/ねじ締め端子)】AC1000V 50/60Hz 1min、【(各端子とアース間/ねじ締め端子)】AC2,200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)
50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+80(ただし氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~25(初期値、内蔵スイッチ単体)
使用周囲湿度
35~95%RH
機械的耐久性
120回/min、1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1000万回以上)
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
75万回以上(ねじ締め端子_動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて直出し/プリワイヤ_動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて)
衝撃(誤動作)(m/s2)
~300
衝撃(耐久)(m/s2)
~1000
許容操作頻度(回/min)
【電気的】30
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82901449WLCA2-LD-M1JB-N
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする