カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- イトーキ(96)
- TRUSCO(28)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(18)
- ELPA(14)
- ナカバヤシ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ニッサン(7)
- LEPLUS NEXT(7)
- エスコ(5)
- シヤチハタ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- GFORCE(4)
- カナテクス(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- 日本オイルポンプ(3)
- ブランドをもっと見る
「xh-01」の検索結果

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥93,980税込¥103,3781箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.6
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781箱(280個)104日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.6
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801箱(220個)104日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.6タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回