カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Aratas(旧:omron)(8)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- GENTOS(2)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「xm3d」の検索結果
特価

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(160個)104日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。極数25形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回コネクタタイプ形XM3L-N Dサブコネクタ ソケット
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(160個)104日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。極数25形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回コネクタタイプ形XM3K-N Dサブコネクタ プラグ
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(160個)104日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回