カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
  • カシオ計算機(19)
  • APEM(13)
  • 三木プーリ(12)
  • NS(日進工具)(8)
  • KITACO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • エスコ(5)
  • cotta(5)
  • I-VALUE(4)
  • THK(3)
  • 日恵製作所(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 瓜生製作(2)
  • ZETA(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xr-24」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T omron(オムロン)ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2Tomron(オムロン)
459税込505
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
関連キーワード
tok dr-24特集