カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • NETGEAR(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • アライドテレシス(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • GMB(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • プリンストン(1)
  • ボンフォーム(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs2g」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コネクタ両側コネクタ金メッキ(μm)-
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5Gomron(オムロン)
839税込923特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から78日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3Pomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から70日以内出荷
極数4極
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2omron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2omron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2omron(オムロン)
42税込46
1個
当日出荷から70日以内出荷
このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
XS2U 圧着コンタクト omron(オムロン)XS2U 圧着コンタクトomron(オムロン)
37税込41
1個
9日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2omron(オムロン)
509税込560
1個
61日以内出荷から70日以内出荷
タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷から115日以内出荷