カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AFAM(アファム)(7)
- brembo(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PMC(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 廣杉計器(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- コガネイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- K&N(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- KAOKO(1)
- 大阪魂(1)
「z4001」の検索結果
特価

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から62日以内出荷一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1