カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(685)
  • MAZDA(マツダ)(405)
  • ホンダ(139)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • Entrelec(12)
  • シバタ(フォークリフト)(8)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
  • メイワパックス(7)
  • テクロック(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • ハリケーン(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • KSフィルター(5)
  • 三菱電機(4)
  • タナカ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • Hongfa(ホンファ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs-01」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ変換ケーブル omron(オムロン)コネクタ変換ケーブルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様24極×2-40極変換ケーブルケーブル長(m)0.3
パラレルI/Oケーブル XW2Zシリーズ omron(オムロン)パラレルI/Oケーブル XW2Zシリーズomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から30日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-Lomron(オムロン)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から121日以内出荷
シングルビームセーフティセンサ E3ZS omron(オムロン)シングルビームセーフティセンサ E3ZSomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)レンズ径(Φmm)6.7/9標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下光源赤色発光ダイオード制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下出力動作入光時ON耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz発光波長(nm)660耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類パネルマウントアダプタ
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
レーザ計測センサ ZS-X omron(オムロン)レーザ計測センサ ZS-Xomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
42日以内出荷