カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 群協製作所
- アソー(1)
「bs-9022r」の検索結果

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型
群協製作所¥2,280~税込¥2,508~1個ほか当日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型
群協製作所¥2,280~税込¥2,508~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5