カテゴリ
- 完成車(3)
絞り込み
ブランド
- 万方商事
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- カネテック(1)
- ボサード(1)
- 大阪魂(1)
- 日星電気(1)
- 日研工作所(1)
「km25-6」の検索結果

電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能
万方商事¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー
万方商事¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック
万方商事¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6