絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Fudau Biotech

Fudau Biotechのページです。Fudau Biotechは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズFudau Biotech
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
大型瓶 γ線滅菌済 10L Fudau Biotech大型瓶 γ線滅菌済 10LFudau Biotech
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC容量(L)10耐熱温度(℃)-80~+125滅菌方法γ線滅菌済オートクレーブの可否121℃(30分)
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズFudau Biotech
11,200税込12,320
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
球体バイオキャリアー 25g入 Fudau Biotech球体バイオキャリアー 25g入Fudau Biotech
44,300税込48,730
1本(25g)
翌々日出荷
浮遊細胞および足場依存性細胞の培養収率を高めるために使用できます。振盪フラスコ、バッグ等の他のバイオリアクターシステムでも使用することが可能です。
材質デキストランマトリックスアズワン品番4-6604-01表面積4500cm2/g
培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱 Fudau Biotech培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱Fudau Biotech
59,900税込65,890
1箱(6パック×1個)ほか
翌々日出荷
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ材質PC
培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱 Fudau Biotech培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱Fudau Biotech
61,000税込67,100
1箱(6パック×1個)ほか
翌々日出荷
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ材質PC
培養三角フラスコ 3L/5L用トランスファーキャップ γ線滅菌済 6個入 Fudau Biotech培養三角フラスコ 3L/5L用トランスファーキャップ γ線滅菌済 6個入Fudau Biotech
81,400税込89,540
1セット(6個)
翌々日出荷
種別三角フラスコ材質PCアズワン品番4-6584-05