カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOTO
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TOTO
- 12ページ目
12ページ目: TOTOのすべての商品

開閉バルブ部
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷開閉バルブ部用途TMN40型仕様下位の補修品:あり全長(mm)63高さ(mm)63材質(フィルター)ステンレス鋼外径(Φmm)29材質(Oリング)合成ゴム
棚付紙巻器
TOTO¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)162×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)棚木質(MDF)+PETシート製
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
洗面化粧台KCシリーズ【二面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】
TOTO¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷から7日以内出荷直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)600ミラー形状二面鏡(600LED)化粧台2枚扉(600)対応水栓600バックパネル
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
シャワーホース(1600mm、メタル調)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600ねじサイズ本体側:W24山20
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
3モードシャワー
TOTO¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。 【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。 【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。 【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。 節水率約15%浴び心地と両立させました。 スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
インテリア・バーUB後付Iタイプ
TOTO¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。握り径(Φmm)32
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか接続ねじW26山20
締付工具(TU142P用)
TOTO¥2,498税込¥2,7481個欠品中埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。対辺(mm)32.5適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699
TOTO¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷適合品番TB701X、TL595WX、TL597-1AX、TL597-2A、TM701ARX、TM701CX、TM741CS