31ページ目:

2,373件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座ピン TOTO便座ピンTOTO
769税込846
1セット
13日以内出荷
仕様便ふた用材質ステンレス鋼関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
フリースタイル手すり 後付補強板 TOTOフリースタイル手すり 後付補強板TOTO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ペールブラウン幅(mm)80厚さ(mm)15長さ(m)2
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げTOTO
99,980税込109,978
1台
17日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すりTOTO
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様質量(kg)3.2
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すりTOTO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様質量(kg)3.3
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すり TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すりTOTO
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様質量(kg)5.4
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型 TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げTOTO
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ・ロック付 TOTOパブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ・ロック付TOTO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
キッチン用水栓 単水栓 自在式 泡まつキャップ付きタイプ 一般地・寒冷地共用 蛇口 TOTOキッチン用水栓 単水栓 自在式 泡まつキャップ付きタイプ 一般地・寒冷地共用 蛇口TOTO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
アイボリー
フロートバルブ部ユニット TOTOフロートバルブ部ユニットTOTO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ハンドル部(旧品番:5D000007) TOTOハンドル部(旧品番:5D000007)TOTO
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
適合本体TL 19AP、TL 19APR
シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTOシャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)TOTO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
温度調節ユニット(旧品番:5B000083) TOTO温度調節ユニット(旧品番:5B000083)TOTO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
実験用流し 【SK138】 TOTO実験用流し 【SK138】TOTO
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付TOTO
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115
アルミ製フック TOTOアルミ製フックTOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質アルミ、SBR
隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm) TOTO隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
寸法(mm)38種類隅付ロータンク用
ストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付) TOTOストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
やわらか補高便座 TOTOやわらか補高便座TOTO
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
置くだけタイプで水洗いができるので衛生的です。 クッション性が高く、穴が小さめなので小柄な方におすすめです。
材質発泡PU(ポリウレタン)寸法(mm)【穴】176×275高さ(mm)85、【補高】30全幅(mm)360耐荷重(kg)100
インテリア・バーUB後付Lタイプ TOTOインテリア・バーUB後付LタイプTOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハーベストブラウン握り径(Φmm)32
インテリア・バーUB後付Iタイプ TOTOインテリア・バーUB後付IタイプTOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハーベストブラウン握り径(Φmm)32
タオルリング TOTOタオルリングTOTO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金寸法(mm)218×67×79
タオル掛け(L=600) TOTOタオル掛け(L=600)TOTO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
長さ(mm)650幅(mm)40寸法(mm)650×55×40材質/仕上鏡面高さ(mm)55材質(ブラケット)亜鉛合金製(めっき仕上げ)材質(バー)ステンレス製寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×55×40
タオル掛け(L=400) TOTOタオル掛け(L=400)TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)寸法(mm)440×55×40
タオルリング TOTOタオルリングTOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質リング:黄銅製(めっき仕上げ)、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)寸法(mm)193×90×97
インテリア・バーF I型 TOTOインテリア・バーF I型TOTO
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
インテリア・バーF Lタイプ TOTOインテリア・バーF LタイプTOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ寸法L1(mm)600耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
便ふた組品 TOTO便ふた組品TOTO
5,798税込6,378
1個
46日以内出荷
便ふた組品(レギュラー) TOTO便ふた組品(レギュラー)TOTO
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から46日以内出荷
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
適合TC291
ピュアレストEX 手洗付密結タンク  寒冷地用 TOTOピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用TOTO
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、手洗い付、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用
ピュアレストEX 手洗付密結タンク TOTOピュアレストEX 手洗付密結タンクTOTO
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌付属品止水栓タイプ手洗いあり
ピュアレストEX 密結タンク  寒冷地用 TOTOピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用TOTO
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用
ピュアレストEX 密結タンク TOTOピュアレストEX 密結タンクTOTO
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様セフォンテクト、防露タンク、抗菌付属品止水栓タイプ手洗いなし
段差解消スロープ用皿頭シール TOTO段差解消スロープ用皿頭シールTOTO
189税込208
1セット(16枚)
3日以内出荷
ライトナチュラル