カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOTO
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TOTO
- 34ページ目
34ページ目: TOTOのすべての商品

可動式手すり はね上げ・ロック付
TOTO¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)長さ(mm)800色ホワイト握り径(Φmm)34最大使用者体重(kg)100まで
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO¥99,980~税込¥109,978~1台17日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
TOTO¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)3.2
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
TOTO¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)3.3
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ小便器用手すり
TOTO¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)5.4
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から17日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ・ロック付
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂![[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 TOTO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31993448-190214-04.jpg)
[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応
TOTO¥87,980税込¥96,7781セット5日以内出荷付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上洗浄水量(L)(大)6、(小)5ハンドル位置タンクレバー:右側面
床置小便器 UFH508CR+TG600PN
TOTO¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mmセット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水洗浄水量(L)(小)4給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用
TOTO¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷付属品(U500)目皿×1、給水金具×1仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mmセット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄水量(L)(小)4給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用
TOTO¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷用途一般地用付属品(U500)目皿×1、給水金具×1仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付
TOTO¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115
タオル掛け
TOTO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷材質バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)寸法(mm)450×67×48材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×67×48
インテリア・バーF Lタイプ
TOTO¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂色ハーベストキャメルタイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ寸法L1(mm)600耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
ピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用
TOTO¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様防露タンク、手洗い付、抗菌種別寒冷地用洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
ピュアレストEX 手洗付密結タンク
TOTO¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌タイプ手洗いあり洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
ピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用
TOTO¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から19日以内出荷付属品止水栓仕様防露タンク、抗菌種別寒冷地用洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)














![[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 TOTO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31993448-190214-04.jpg)