6ページ目:

2,373件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量止水ユニット TOTO定量止水ユニットTOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
自閉バルブ部 TH743N TOTO自閉バルブ部 TH743NTOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合品番TMF19・49型
アクリルハンドル TOTOアクリルハンドルTOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様青・赤インデックス付適合一般シリーズ用色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
浮玉 TOTO浮玉TOTO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
光電センサー TOTO光電センサーTOTO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様化粧小ねじ、Oリング関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2TOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座グリーン購入法適合
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
シャワーハンガー(角度調節式) TOTOシャワーハンガー(角度調節式)TOTO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節
光電センサー TOTO光電センサーTOTO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材料合成樹脂関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
スピンドルパーツ TOTOスピンドルパーツTOTO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)30.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用 TOTOフラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用TOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
排水管 TOTO排水管TOTO
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり材質合成樹脂
ブッシュ TOTOブッシュTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
ウォシュレット K 貯湯式 ホワイト TOTOウォシュレット K 貯湯式 ホワイトTOTO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
貯湯式。基本機能搭載。クリーン樹脂、洗浄中の捨て水なし。オートパワー脱臭、たっぷリッチ洗浄
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
接続ねじモデレートグレー
浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプTOTO
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークアリ)TOTO(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様TOTOロゴあり適合品番PNS1460R/LJほか
湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H TOTO湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557HTOTO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) H23RシリーズTOTO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合品番U5系、U23系、U104系
フラッシュバルブ用接続金具 TOTOフラッシュバルブ用接続金具TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか接続ねじ先端:W1/2山20
紙巻器 TOTO紙巻器TOTO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
脱臭カートリッジ TOTO脱臭カートリッジTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合表(0.47MB)
棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO棚付二連紙巻器(棚 木質製)TOTO
8,198税込9,018
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
寸法(mm)320×120×105材質(本体)樹脂製(ホワイト)木質(MDF)+PETシート製
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450商品タイプ台付
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
大便器フラッシュバルブ TOTO大便器フラッシュバルブTOTO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
TOTO 風呂ふた 断熱2枚フタ TOTOTOTO 風呂ふた 断熱2枚フタTOTO
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
長さ(mm)775幅(mm)736商品タイプ組み合わせ式
キックレバー受け TOTOキックレバー受けTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
高さ(mm)5.5内径(Φmm)9外径(Φmm)18関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
キッチン水栓用レバーハンドル TOTOキッチン水栓用レバーハンドルTOTO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
全長(mm)131.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用) TOTO密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用)TOTO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
水栓金具取り替えパーツ ハンドル TOTO水栓金具取り替えパーツ ハンドルTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型寸法(mm)95×55×130色(キャップ)青・赤