カテゴリ

  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • モノタロウ(1)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOTO TCF116」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
取付ボルト組品 TOTO取付ボルト組品TOTO(2件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
適合TCF226、TCF116関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
工具(ユニット) TOTO工具(ユニット)TOTO(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
便座取付具セット(普通便座用) TOTO便座取付具セット(普通便座用)TOTO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
便座締付工具 TOTO便座締付工具TOTO(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。材質ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
669税込736
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
便座用便座取付具組品 TOTO便座用便座取付具組品TOTO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱
当日出荷
適合品番TC291、TC290
ウォームレットG TOTOウォームレットGTOTO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
形状前丸消費電力(W)56電源AC100V、50/60Hzコード長さ(m)1.0風量(m/min)(脱臭)0.07
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(42件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTOトイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918RTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
ウォシュレット(温水洗浄便座)Kシリーズ TOTOウォシュレット(温水洗浄便座)KシリーズTOTO(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
便ふた組品(エロンゲート) TOTO便ふた組品(エロンゲート)TOTO
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
便ふた組品 TOTO便ふた組品TOTO
5,798税込6,378
1個
46日以内出荷