カテゴリ

  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • サンドビック(15)
  • イトーキ(12)
  • EPSON(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • キングジム(4)
  • DID(2)
  • KITACO(2)
  • brembo(2)
  • SANDVIK(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • タンガロイ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • 桜井(1)
  • 日本ナインスター(1)
  • Intelligent LED Solutions(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc9r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
TEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTOTEA62ADS ・ T9R/TOTO :壁掛け壁排水小便器 + オートクリーンU自動洗浄 / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
用途一般地用洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0種類小便器フラッシュバルブ電源単3アルカリ乾電池×2本排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40取付け方法露出電池寿命月4000回使用で約2年操作方法(水の出し方)センサー式モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。使用水水道水位置TOTOマーク:本体正面関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS)洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連キーワード
tsc997特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tsc997