カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • URO(1)
  • ミナミサワ(1)
  • DELMAN(デルマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg60pn」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用TOTO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
小便器用押ボタン部(TG60PN型用) TOTO小便器用押ボタン部(TG60PN型用)TOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
スピンドル部 TOTOスピンドル部TOTO
669税込736
1個
当日出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
床置小便器 UFH508CR+TG600PN TOTO床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用 TOTO品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用TOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm付属品(U500)目皿×1、給水金具×1セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー質量(kg)(U500)33.0バルブ径(Φmm)13排水方式壁排水使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 寸法図 分解図(TG600PN)給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ