カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th755-5」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーカラン TOTOシャワーカランTOTO
679税込747
1個
当日出荷
ダークグレー(つや消し)関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
温調ハンドル部 TOTO温調ハンドル部TOTO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合TMF49型寸法(mm)83×67×57関連資料適合本体品番リスト
リング TOTOリングTOTO
499税込549
1個
当日出荷
自閉バルブ部 THG8 TOTO自閉バルブ部 THG8TOTO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF19・49型
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型関連資料適合本体品番リスト
ナット TOTOナットTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高さ(mm)13外径(Φmm)41接続ねじM39×1.5
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
自閉バルブ部 TH743N TOTO自閉バルブ部 TH743NTOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合品番TMF19・49型
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
ストッパー TOTOストッパーTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高さ(mm)3.5外径(Φmm)33
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ