TOTO(23件のレビュー)当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
TOTO(10件のレビュー)当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
TOTO(54件のレビュー)当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
TOTO(49件のレビュー)当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
TOTO(10件のレビュー)当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
TOTO(11件のレビュー)当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
TOTO(3件のレビュー)当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
TOTO(41件のレビュー)当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
TOTO(15件のレビュー)当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
TOTO(22件のレビュー)当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
TOTO(13件のレビュー)当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
TOTO(14件のレビュー)当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
TOTO(2件のレビュー)当日出荷
種類ホース継手仕様自動継手・逆止弁付適合13mm水栓RoHS指令(10物質対応)対応
TOTO(2件のレビュー)当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤
TOTO(13件のレビュー)当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
TOTO(8件のレビュー)当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22
TOTO(3件のレビュー)当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13
TOTO(7件のレビュー)当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
TOTO(1件のレビュー)当日出荷
用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518BS536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23
TOTO(16件のレビュー)当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
TOTO(2件のレビュー)当日出荷
用途TOTO水栓金具の交換部品穴径(Φmm)10.3使用工具モンキーレンチ、プライヤー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×12
TOTO(3件のレビュー)当日出荷
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42色メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節○