カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • カクダイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ACE(エース)(1)
  • KVK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto thyb68-1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
整流キャップ(M24×1.0) TOTO整流キャップ(M24×1.0)TOTO
679税込747
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
節水整流キャップ TOTO節水整流キャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水仕様先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTOGGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付TOTO
259税込285
1個
当日出荷
接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
テーパーリング TOTOテーパーリングTOTO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合TOTO専用(主に止水栓用)セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン適合パイプ径(Φmm)12.7関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
toto 鏡特集