カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto th93460hp」の検索結果

自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
パイプパッキンセット16ミリ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15個)当日出荷用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用パイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16材質ポリアセタール、NBR
給水管パッキンセット
カクダイ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。材質NBR、EPDM、PE
混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80