絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目:

1,221件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
長さ(m)5
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
長さ(m)0.6
フィルター ファン オリエンタルモーターフィルター ファンオリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
論理反転モジュール オリエンタルモーター論理反転モジュールオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
WK2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターWK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
BLVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLVシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
可動接続ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用 オリエンタルモーター可動接続ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用オリエンタルモーター
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷から30日以内出荷
質量(kg)0.7タイプCC-Link電源AC
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプオリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷から40日以内出荷
質量(kg)0.7タイプRS-485電源AC
モーター用コネクタセット オリエンタルモーターモーター用コネクタセットオリエンタルモーター
1台
取扱い終了
コネクタカバー オリエンタルモーターコネクタカバーオリエンタルモーター
749税込824
1個
15日以内出荷
中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター中空軸フラットギヤ単体オリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
取付角寸法104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
カップリング MCL オリエンタルモーターカップリング MCLオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種類ジョータイプ材質(本体)アルミニウム合金
中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ オリエンタルモーター中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズオリエンタルモーター
88,980税込97,878
1台
13日以内出荷から14日以内出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90オリエンタルモーター
1個
取扱い終了
出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)90定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80オリエンタルモーター
1個
取扱い終了
出力(kW)0.06種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)80定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □60オリエンタルモーター
1個
取扱い終了
出力(kW)0.03種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)60定格トルク(mN・m[gfcm])100定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ブラシレスモーター BXシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BXシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
アクセサリキット オリエンタルモーターアクセサリキットオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
適合適用製品:ACサーボモーターNXシリーズ
ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ オリエンタルモーターACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリオリエンタルモーター
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
適合適用製品:NXシリーズ
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
ブロワ用取付金具 オリエンタルモーターブロワ用取付金具オリエンタルモーター
1個
取扱い終了
種別取付金具
DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーターDCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
電源DC
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,740税込4,114特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
種類DCファン
DCプロペラファン MDEシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズ セット品オリエンタルモーター
1セット
取扱い終了
取付角寸法(mm)119×119セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mmオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷から18日以内出荷
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角60mmオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
防水タイプ延長ケーブル オリエンタルモーター防水タイプ延長ケーブルオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1台
15日以内出荷から26日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80