絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,231件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1台
9日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
14日以内出荷
シリーズKRoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン オリエンタルモーターACプロペラファンオリエンタルモーター
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーターαSTEP ARシリーズオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
11日以内出荷
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
3,398税込3,738
1台
34日以内出荷
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ACモーター オリエンタルモーターACモーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
ケーブル 接続ケーブル オリエンタルモーターケーブル 接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
6日以内出荷
仕様接続箇所:モーター~回路種類2相PKP 接続ケーブル長さ(m)0.6ケーブル種類標準
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A付属品モーター:なし厚さ(mm)5寸法(mm)200×200質量(kg)2.7タイプリード線出力60 W温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。保護等級IP20使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)耐熱クラス130(B)絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。時間定格連続
AZACケーブル オリエンタルモーターAZACケーブルオリエンタルモーター
5,798税込6,378
1個
39日以内出荷
長さ(m)1.5
AZACケーブル オリエンタルモーターAZACケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,298税込6,928
1個
当日出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
9,298税込10,228
1個
14日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5
AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター オリエンタルモーターAZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーターオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1個
35日以内出荷
消費電力(W)連続回生電力:40、瞬時回生電力:400設定温度範囲動作:95±5℃ で開、復帰:65±15℃ で閉(ノーマルクローズ)電気定格AC250V 0.5A(最小電流DC1.5V、1mA)抵抗値(Ω)15
EMRシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMRシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相100-120取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EMRシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMRシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相、三相200-240取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
I/O変換ツール オリエンタルモーターI/O変換ツールオリエンタルモーター
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷