絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,231件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)オリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別延長用コード・ケーブル
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
24日以内出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1台
当日出荷から24日以内出荷
質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
シャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッド
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
24日以内出荷
種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
AZACケーブル オリエンタルモーターAZACケーブルオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1個
16日以内出荷
長さ(m)1.5
エンコーダーケーブル オリエンタルモーターエンコーダーケーブルオリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
長さ(m)0.6
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
長さ(m)2
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
長さ(m)3
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
長さ(m)4
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
38日以内出荷
長さ(m)5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
長さ(m)5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
長さ(m)7
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
14日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
欠品中
長さ(m)2.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
長さ(m)3