カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(184)
  • SMC(118)
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • Murrelektronik Limited(46)
  • TRUSCO(35)
  • イトーキ(34)
  • ParkerTAIYO(24)
  • アイコ(20)
  • 渡辺電機工業(17)
  • イスカル(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BULGIN(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • アメリカン電機(10)
  • 三菱電機(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ERECTA(エレクター)(8)
  • KVK(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gn」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
7,198税込7,918
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
当日出荷から13日以内出荷
極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)70
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 3Wオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 20Wオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 6Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷から61日以内出荷
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 10Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーターオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター BLSシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLSシリーズオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACモーター オリエンタルモーターACモーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーター Kシリーズオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ