カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • RS PRO(35)
  • ニチコン(27)
  • 三菱電機(23)
  • STMicro(16)
  • VISHAY(15)
  • ON SEMICONDUCTOR(9)
  • 住友重機械工業(7)
  • 新日本無線(6)
  • KEC(5)
  • Watlow(5)
  • STマイクロエレクトロニクス(5)
  • 京セラ(4)
  • 東芝(4)
  • 戸上電機製作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • INFINEON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v220」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から10日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から13日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から33日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ