カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(33)
- SMC(611)
- ホンダ(93)
- RS PRO(32)
- タンガロイ(26)
- コガネイ(14)
- サンワサプライ(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- omron(オムロン)(11)
- EPCOS(11)
- EBM PAPST(11)
- スリーアールソリューション(11)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Festo(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- マキタ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 3200」の検索結果
特価

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から30日以内出荷保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から27日以内出荷期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
ACブロワ MBシリーズ Sタイプ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応