カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- ODELIC(オーデリック)(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ロイヤル化成(6)
- ミヤコ自動車(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ウエルドテック社(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- MKカシヤマ(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- マスプロ電工(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「45v43」の検索結果
特価

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,398税込¥5,9381組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥4,698~税込¥5,168~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応