カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- CKD(1)
- KEMET(1)
- MICROCHIP(1)
- RS PRO(2)
- STMicro(1)
- WIMA(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニチコン(1)
- 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「63v220」の検索結果
特価

ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応