カテゴリ
- メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- 岡崎精工(58)
- DAIKO(大光電機)(41)
- NAC(長堀工業)(36)
- エスコ(31)
- 壽堂紙製品(28)
- KINGBRIGHT(28)
- TRUSCO(19)
- ムトウユニパック(15)
- オオイ金属(13)
- VISHAY(13)
- SPG(11)
- JBL professional(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- LEDIL(9)
- カクダイ(8)
- 三菱マテリアル(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「70角」の検索結果

インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から14日以内出荷種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥7,198~税込¥7,918~1台15日以内出荷から16日以内出荷GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
オリエンタルモーター¥6,898~税込¥7,588~1台15日以内出荷各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続