曜日別特売

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) - オリエンタルモーター

各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。

RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続
内容量
1台
注意
※本製品はモーター単体品 (歯切りシャフトタイプ) です。駆動にはギヤヘッドとの組み合わせが必要となります。
全21種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
出力
取付角寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753386494IK25A-EC1.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ25 W80 mm
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753386584IK25GV-EC1.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト25 W80 mm
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753392705IK40A-EC2.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ40 W90 mm
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753392795IK40GV-EC2.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト40 W90 mm
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753393674IK25A-ECT21.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ25 W80 mm
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753393764IK25GV-ECT21.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト25 W80 mm
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753395595IK90A-EC3.2リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ90 W90 mm
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753395685IK90GVR-EC3.2リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト90 W90 mm
¥13,900
¥13,898
¥15,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753460872IK6A-EC0.7リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ6 W60 mm
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753460962IK6GV-EC1.3端子箱付6 W60 mm
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753462453IK15A-EC1.1リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ15 W70 mm
¥7,400
¥7,398
¥8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753462613IK15GV-EC1.1リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ15 W70 mm
¥7,400
¥7,398
¥8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753474085IK60A-EC2.7リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ60 W90 mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753474175IK60GVH-EC2.7リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト60 W90 mm
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753480995IK40A-ECT22.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト40 W90 mm
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753481085IK40GV-ECT22.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト40 W90 mm
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753492015IK40GV-JST22.8端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト40 W90 mm
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753502785IK60A-ECT23リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ60 W90 mm
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753502875IK60GVH-ECT23端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト60 W90 mm
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753519315IK90A-ECT23.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ90 W90 mm
¥16,100
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753519405IK90GVR-ECT23.5リード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト90 W90 mm
¥16,100
¥15,980
¥17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする