カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • ダイヘン(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • エスコ(15)
  • ダイヤトレンド(14)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ESTERA(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • コンドーテック(7)
  • 横田機工(7)
  • Simplism(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • アイオン(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • SMC(4)
  • ナイキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw05」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
36,980税込40,678
1台
当日出荷から40日以内出荷
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 20Wオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ACモーター オリエンタルモーターACモーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ