カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- ブラシレスモーター(6)
- モーター周辺部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(1)
- サンワダイレクト(54)
- サンワサプライ(63)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- INTERPLAN(3)
- HOSHIDEN(2)
- スイッチサイエンス(6)
- AMPHENOL(650)
- ROLINE(232)
- RS PRO(3,423)
- SPARKFUN(334)
- WURTH ELEKTRONIK(982)
- エレコム(230)
- フエニックス・コンタクト(239)
- ホンダ(9,687)
- ミツビシ(359)
- メディアカバーマーケット(443)
- モートーン(273)
- 三菱ふそう(2,221)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ブラシレスモーター BLE2シリーズ
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から16日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1個12日以内出荷から28日以内出荷質量(kg)0.7タイプCC-Link電源AC
オプション
オリエンタルモーター¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら