カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emu1238」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーガード オリエンタルモーターフィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ(セット品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ オリエンタルモーターAC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38定格回転速度(min-1[r.p.m])3250特性長寿命/軽量
EMUシリーズ ファン オリエンタルモーターEMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
8,998税込9,898
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーターECファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEMUシリーズ 電動アクチュエータオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38