カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- フエニックス・コンタクト(19)
- omron(オムロン)(18)
- IDEC(和泉電気)(11)
- MOXA(11)
- ワゴジャパン(10)
- 北陽電機(6)
- ビデオセンシング(4)
- StarTech.com(4)
- 三菱電機(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- エレコム(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- Jabra(2)
- 神津精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ethernet/ip」の検索結果

ロボットコントローラ MRC01
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台10日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥52,980税込¥58,2781台15日以内出荷から16日以内出荷電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応