曜日別特売

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ - オリエンタルモーター
種別
回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
質量(kg)
電源電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源電圧(V)
保護等級
制御電源
電圧許容範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75356709AZD-KED)0.18DC24/DC48)IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A) ※(電源入力)±5%
53,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356718AZD-KEP0.18DC24/DC48IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)(電源入力)±5%
53,300
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356727AZD-KPN0.18DC24/DC48IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)(電源入力)±5%
53,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356797AZD-KED20.18DC24/DC48IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)(電源入力)±5%
53,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356806AZD-KEP20.18DC24/DC48IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)(電源入力)±5%
53,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75356815AZD-KPN20.18DC24/DC48IP10DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)(電源入力)±5%
53,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358678AZD-AED0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358687AZD-AEP0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358696AZD-AM30.66100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358705AZD-APN0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358721AZD-AS30.67100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358730AZD-CED0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358739AZD-CEP0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358748AZD-CM30.66100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358757AZD-CPN0.68100-120IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75358766AZD-CS3)0.67100-120)IP10DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A) ※(電源入力)-15-+6%
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする