カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- SMC(102)
- 京セラ(21)
- S&K(三興製作所)(5)
- MOXA(4)
- カナフジ電工(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- 工進(2)
- 三菱電機(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PC Worth International(2)
- FTDI Chip(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ニッサン(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- Texas Instruments(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gvr」の検索結果
特価

インダクションモーター KIIシリーズ
オリエンタルモーター¥13,898税込¥15,2881台15日以内出荷質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)鉄過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
オリエンタルモーター¥13,898~税込¥15,288~1台15日以内出荷各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続