カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • CKD(4)
  • Dell Technologies(6)
  • EIZO(7)
  • ELPA(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • JAPANNEXT(15)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • NEC(3)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • TOA(5)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
  • ドウシシャ(4)
  • ナベヤ(9)
  • ニッセイ(84)
  • 三菱電機(26)
  • 象印チェンブロック(3)
  • 高須産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz014」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
冷却(制御機器)カテゴリ